曜日別特売

ロングシャンクスロッチングエンドミル

ロングシャンクスロッチングエンドミル - EIKO(栄工舎)

スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21028335SLEMLS+3808310
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028344SLEMLS+4808410
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028360SLEMLS+5808510
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028369SLEMLS+6808618
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028378SLEMLS+78010718
11,800
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028387SLEMLS+810010818
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028396SLEMLS+910010920
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028405SLEMLS+10100101020
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028414SLEMLS+11100121125
13,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028430SLEMLS+12100121225
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028439SLEMLS+13100121325
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028448SLEMLS+14140121425
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028457SLEMLS+15140161530
18,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028466SLEMLS+16140161635
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028475SLEMLS+17150201740
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028484SLEMLS+18150201840
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028500SLEMLS+19150201940
29,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028509SLEMLS+20150202040
31,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028518SLEMLS+21160202150
39,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028527SLEMLS+22160202250
40,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028536SLEMLS+23160202350
45,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028545SLEMLS+24160202450
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028554SLEMLS+25165252560
46,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028570SLEMLS+26165252660
48,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028579SLEMLS+27180252760
62,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028588SLEMLS+28180252860
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028597SLEMLS+29180252960
74,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028606SLEMLS+30180253060
76,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028615SLEMLS+31180253160
78,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028624SLEMLS+32180323260
80,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028640SLEMLS+33180323360
90,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028649SLEMLS+34180323460
92,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028658SLEMLS+35180323560
99,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028667SLEMLS+36180323660
103,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028676SLEMLS+37180323760
109,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028685SLEMLS+38180323860
112,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028694SLEMLS+39180323960
120,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028710SLEMLS+40180324060
124,500
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする