曜日別特売

HPMスロッチングエンドミル

HPMスロッチングエンドミル - EIKO(栄工舎)

2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長l(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21028719HPSLEM+26062100/-0.04
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
21028728HPSLEM+2.56062.5100/-0.04
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
21028737HPSLEM+37083150/-0.04
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21028746HPSLEM+3.57083.5150/-0.04
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21028755HPSLEM+47084150/-0.05
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21028764HPSLEM+57585200/-0.05
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
21028780HPSLEM+68086250/-0.05
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
21028789HPSLEM+780107250/-0.06
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
21028798HPSLEM+880108250/-0.06
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
21028807HPSLEM+985109350/-0.06
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
21028816HPSLEM+10851010350/-0.06
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
21028825HPSLEM+11901211400/-0.07
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21028834HPSLEM+12901212400/-0.07
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21028850HPSLEM+13901213400/-0.07
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21028859HPSLEM+141201614450/-0.07
34,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21028868HPSLEM+151201615450/-0.07
34,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21028877HPSLEM+161201616450/-0.07
34,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21028886HPSLEM+171201617450/-0.07
35,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21028895HPSLEM+181201618450/-0.07
38,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
21028904HPSLEM+191352019550/-0.08
43,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
21028920HPSLEM+201352020550/-0.08
46,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする