曜日別特売

テーパーエンドミル 2枚刃

テーパーエンドミル 2枚刃 - EIKO(栄工舎)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃

用途テーパー加工角度公差±5'内容量1本
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21028929TE2+1x0.5粉末ハイス47611.07
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028938TE2+1x1粉末ハイス47611.14
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028947TE2+1x1.5粉末ハイス47611.21
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028956TE2+1x2粉末ハイス47611.28
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028965TE2+1x2.5粉末ハイス47611.35
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028974TE2+1x3粉末ハイス47611.42
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028990TE2+1x4粉末ハイス47611.56
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21028999TE2+1x5粉末ハイス47611.7
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029008TE2+1.5x0.5粉末ハイス4761.51.59
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029017TE2+1.5x1粉末ハイス4761.51.67
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029026TE2+1.5x1.5粉末ハイス4761.51.76
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029035TE2+1.5x2粉末ハイス4761.51.85
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029044TE2+1.5x2.5粉末ハイス4761.51.93
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029060TE2+1.5x3粉末ハイス4761.52.02
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029069TE2+1.5x4粉末ハイス4761.52.2
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029078TE2+1.5x5粉末ハイス4761.52.37
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029087TE2+2x0.5粉末ハイス47622.1
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029096TE2+2x1粉末ハイス47622.21
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029105TE2+2x1.5粉末ハイス47622.31
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029114TE2+2x2粉末ハイス47622.41
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029130TE2+2x2.5粉末ハイス47622.52
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029139TE2+2x3粉末ハイス47622.62
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029148TE2+2x4粉末ハイス52622.84
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029157TE2+2x5粉末ハイス52623.05
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029166TE2+2x6粉末ハイス52623.26
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029175TE2+2x7粉末ハイス52623.47
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029184TE2+2x8粉末ハイス52623.68
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029200TE2+2x10粉末ハイス52624.21
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029209TE2+2.5x0.5粉末ハイス4762.52.64
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029218TE2+2.5x1粉末ハイス4762.52.78
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029227TE2+2.5x1.5粉末ハイス4762.52.91
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029236TE2+2.5x2粉末ハイス4762.53.05
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029245TE2+2.5x2.5粉末ハイス4762.53.2
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029254TE2+2.5x3粉末ハイス4762.53.33
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029270TE2+2.5x4粉末ハイス5262.53.62
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029279TE2+2.5x5粉末ハイス5262.53.9
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029288TE2+2.5x6粉末ハイス5262.54.18
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029297TE2+2.5x7粉末ハイス5262.54.46
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029306TE2+2.5x8粉末ハイス5262.54.74
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029315TE2+2.5x10粉末ハイス5262.55.32
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029324TE2+3x0.5粉末ハイス47633.17
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029340TE2+3x1粉末ハイス47633.35
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029349TE2+3x1.5粉末ハイス47633.52
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029358TE2+3x2粉末ハイス47633.69
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029367TE2+3x2.5粉末ハイス47633.87
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029376TE2+3x3粉末ハイス47634.05
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029385TE2+3x4粉末ハイス52634.4
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029394TE2+3x5粉末ハイス52634.75
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029410TE2+3x6粉末ハイス52635.1
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21029419TE2+3x7粉末ハイス52635.45
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする