曜日別特売

テーパーエンドミル 4枚刃

テーパーエンドミル 4枚刃 - EIKO(栄工舎)

テーパーエンドミル 4枚刃

用途テーパー加工角度公差±5'内容量1本
全118種類を絞り込む
材質
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21030225TE4+3x0.5粉末ハイス47633.17
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030234TE4+3x1粉末ハイス47633.35
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030250TE4+3x1.5粉末ハイス47633.52
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030259TE4+3x2粉末ハイス47633.69
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030268TE4+3x2.5粉末ハイス47633.87
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030277TE4+3x3粉末ハイス47634.05
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030286TE4+3x4粉末ハイス52634.4
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030295TE4+3x5粉末ハイス52634.75
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030304TE4+3x7粉末ハイス52635.45
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030320TE4+3x10粉末ハイス52636.53
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030329TE4+4x0.5粉末ハイス52644.26
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030338TE4+4x1粉末ハイス52644.52
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030347TE4+4x1.5粉末ハイス52644.79
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030356TE4+4x2粉末ハイス52645.04
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030365TE4+4x2.5粉末ハイス52645.31
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030374TE4+4x3粉末ハイス52645.57
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030390TE4+4x4粉末ハイス52646.1
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030399TE4+4x5粉末ハイス62646.62
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030408TE4+4x7粉末ハイス62647.68
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030417TE4+4x10粉末ハイス82849.3
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030426TE4+5x0.5粉末ハイス57655.34
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030435TE4+5x1粉末ハイス57655.7
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030444TE4+5x1.5粉末ハイス57656.04
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030460TE4+5x2粉末ハイス57656.39
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030469TE4+5x2.5粉末ハイス57656.74
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030478TE4+5x3粉末ハイス57657.1
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030487TE4+5x4粉末ハイス72657.8
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030496TE4+5x5粉末ハイス82858.5
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030505TE4+5x7粉末ハイス82859.91
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030514TE4+5x10粉末ハイス9212512.05
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030530TE4+6x0.5粉末ハイス57666.35
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030539TE4+6x1粉末ハイス57666.7
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030548TE4+6x1.5粉末ハイス57667.05
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030557TE4+6x2粉末ハイス57667.4
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030566TE4+6x2.5粉末ハイス57667.75
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030575TE4+6x3粉末ハイス62868.1
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030584TE4+6x4粉末ハイス72868.8
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030600TE4+6x5粉末ハイス82869.5
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030609TE4+6x6粉末ハイス8210610.2
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030618TE4+6x7粉末ハイス8210610.91
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030627TE4+6x8粉末ハイス9210611.62
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030636TE4+6x10粉末ハイス9212613.05
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030645TE4+8x0.5粉末ハイス67888.44
10,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030654TE4+8x1粉末ハイス67888.87
10,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030670TE4+8x1.5粉末ハイス67889.31
10,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030679TE4+8x2粉末ハイス67889.74
10,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030688TE4+8x2.5粉末ハイス7210810.18
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030697TE4+8x3粉末ハイス7210810.62
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030706TE4+8x4粉末ハイス8210811.5
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21030715TE4+8x5コバルトハイス9212812.37
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする