曜日別特売

どこでも本格ブロワ&集じん、電源の取れない現場や家周りにもおすすめ
寄せて、集める、1台2役
電源の取れない現場や家周りの枯葉掃除に。
吹き飛ばしと集じんを1台でこなします。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
ブロワ・集じん、ワンタッチ切替
大きな吸込み口でパワフル集じん
「高耐久」金属シュレッダー刃
絞った吹き出し口で吹き飛ばし
クルーズコントロール+トリガ無段変速
使いやすい長さへノズルが伸縮

付属品バッテリBL1830B、充電器DC18SD、肩掛けバンド質量(kg)3..7(バッテリBL1830B含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760~1010×164×365(ダストバッグ含まず)風量(m3/min)ブロワ:4.2風速(m/s)64(最大)、52(平均)最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)251充電当たりの作業量ブロワ:約20~8分(クルーズコントロール時)、集じん: 約19~7分 (クルーズコントロール時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036446MUB187DSF
48,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式ブロワ集じん機 MUB187D
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21036446MUB187DSF61777995MUB187DWFMUB187DSF 充電式ブロワ マキタ 61777995充電式ブロワマキタ1台
39,980
欠品中
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする