曜日別特売

充電式せん定ハサミ

充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ
電源タイプ充電式電圧(V)直流10.8(スライド式)付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断径(Φmm)
電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036550UP100DZ25直流10.8(スライド式)0.89
90,600
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式せん定ハサミ UP100D
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする