アイメディア
トイレ床模様替えシート抗菌タイプ
適合
木質フローリング、塩ビクッションフロア、タイル、硬質塩ビフロア
厚さ(mm)
0.3
寸法(cm)
約90×170
不適合
無垢材、畳・カーペット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21035886
1009581
テラコッタ柄
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
21035895
1009580
オーク柄
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください