イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
JETシャーシーWスプレー
用途
自動車下回り塗料
タイプ
水性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1ケース(420mL×30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21091229
000405
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください