THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
ワンタッチ・オープン
飲み口をはずして洗える!お手入れカンタン
丸洗いOK
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
エコマーク認定
認定
口径(mm)
40
エコマーク認定番号
10 146 009
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038117
JNL-506
65×75×220
スモークブラック
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
代替品有
21038056
JNL-356
65×75×170
スモークブラック
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038065
JNL-356
65×75×170
スモークカーキ
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038074
JNL-356
65×75×170
アッシュホワイト
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038090
JNL-356
65×75×170
モーヴピンク
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038099
JNL-356
65×75×170
パールブルー
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038108
JNL-356
65×75×170
クリームイエロー
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038126
JNL-506
65×75×220
スモークカーキ
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038135
JNL-506
65×75×220
アッシュホワイト
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038144
JNL-506
65×75×220
モーヴピンク
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038160
JNL-506
65×75×220
パールブルー
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038169
JNL-506
65×75×220
クリームイエロー
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038178
JNL-606
70×75×240
スモークブラック
0.6
0.24
オープン
取扱い終了
21038187
JNL-606
70×75×240
スモークカーキ
0.6
0.24
オープン
取扱い終了
21038196
JNL-606
70×75×240
パールブルー
0.6
0.24
オープン
取扱い終了
21038205
JNL-756
75×75×255
スモークブラック
0.75
0.27
オープン
取扱い終了
21038214
JNL-756
75×75×255
スモークカーキ
0.75
0.27
オープン
取扱い終了
21038230
JNR-353
65×70×165
ナイトグレー
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038239
JNR-353
65×70×165
ブルーパープル
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038248
JNR-353
65×70×165
ピスタチオ
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038257
JNR-353
65×70×165
コーラルオレンジ
0.35
0.17
オープン
取扱い終了
21038266
JNR-503
65×70×220
ナイトグレー
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038275
JNR-503
65×70×220
ブルーパープル
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038284
JNR-503
65×70×220
ピスタチオ
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038300
JNR-503
65×70×220
コーラルオレンジ
0.5
0.21
オープン
取扱い終了
21038309
JNR-603
70×70×235
メタリックブルー
0.6
0.24
オープン
取扱い終了
21038318
JNR-603
70×70×235
ブルーパープル
0.6
0.24
オープン
取扱い終了
21038327
JNR-753
75×75×255
メタリックブルー
0.75
0.27
オープン
取扱い終了
21038336
JNR-753
75×75×255
ブルーパープル
0.75
0.27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください