アルミス
アルミ三輪キャリー
タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
材質
アルミニウム
仕様
積載数:コンテナ1個積み
幅(mm)
390
質量(kg)
8
高さ(mm)
ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290
奥行(mm)
540
最大積載量(kg)
40
タイヤタイプ
ノーパンク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038555
AK3-48NK
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500