アルミス
ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途
果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに!
セット内容
ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1
長さ(mm)
460
幅(mm)
65
質量(kg)
2.1(バッテリー装着時)
奥行(mm)
175
切断可能範囲
直径17cm
充電時間(時間)
2~3
稼働時間(時間)
バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
内容量
1個
注意
※本来とは異なる方法や用途以外で使用したり改造したりするなどせず、正しく使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038729
ARR-21V
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500