ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き

ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き - PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き - PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き - PROSTAFF(プロスタッフ)

コーティング被膜にやさしく、ラクラク洗車!
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジのグリップ付きタイプです。
クリーミーな泡を生み出すふわふわ素材のマイクロスポンジと、弾力のある高密度EVAが2層で一体になりました。
だから、スポンジ全体に均一な力がかかり、洗いムラなく、汚れをしっかり落とします。
また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。

用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×124×115危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21041346P123
1,100
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする