pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ

pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ - MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ - MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ - MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ - MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ - MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ - MMK SCIENTIFIC

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。
【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法内容量1台
注意
※センサは一体型のため、センサ交換は出来ません。
※付属のpH校正剤(pH4.01、pH6.86、pH9.86)は粉末です。校正液作成のため、1種類につき精製水250mlが別途必要です。
※本器は簡易防水構造のため、長時間水に浸してのご使用は故障の原因になりますので絶対にしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21042570MK-016-1イエロー0~50
4,520
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21042579MK-016-2ブルー0~50
4,520
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21042588MK-016-3レッド0-50
4,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする