【ペタカメ】有線200万画素超小型動感機能付き防犯カメラ
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ
超小型軽量だから取付け場所を選びません。
高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。
窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。
サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。
最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。
暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途
屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
専用スタンドであらゆる角度に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
内容量1個
専用スタンドであらゆる角度に
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります※紙資源使用量の削減のため、本製品には取扱説明書・保証書は同梱されておりません。パッケージに記載されたQRコードをスマートフォン等で読み込んで電子取扱説明書をご確認ください。
アクションカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-24
- 用途:
- 事務所内の裏口 監視カメラとして
有限会社届晋運輸 様
(運輸・通信業)
「良い点」小さくて目立たない/USB電源/動感録画機能で長時間対応/安価/夜間赤外線LED/取り付け取り扱いが簡単でとてもお勧めできる商品です。