曜日別特売

枕木材 70×120

枕木材 70×120 - TOEX(LIXIL)枕木材 70×120 - TOEX(LIXIL)枕木材 70×120 - TOEX(LIXIL)枕木材 70×120 - TOEX(LIXIL)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。

材質アルミ形材シャイングレー寸法L(mm)1750内容量1個
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。
※120×120はキャップに取付向きがあります。埋込前に方向を確認してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210438308TYD61SC
オープン
8,798
値下げ
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする