ノダ
キャニティ 一面レール棚基本セット パイプセット
セット内容
パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケットR・L各1
材質
スチール特殊鋼(クロームメッキ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
903×70×307
パイプ径(Φmm)
25
耐荷重(N)
約196
内容量
1セット
関連資料:
設計施工資料(0.78MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
※パイプを切断する際には高速切断機を使用してください。
※パイプカッターでの切断はパイプが内側にへこみ、打ち込みナットが取付けられなくなるおそれがあるためおこなわないでください。
寸法値は組み立てたセット全体の数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21047847
CN-PSA90S
¥
10,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません