ノダ
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。
棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質
スチール特殊鋼(粉体塗装)
幅(mm)
8.1
奥行(mm)
11
内容量
1セット(2本)
関連資料:
設計施工資料(0.78MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21047960
CN-SRS602W
600
ホワイト
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047969
CN-SRS602BT
600
ブラック
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047978
CN-SRS182W
1820
ホワイト
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047987
CN-SRS182BT
1820
ブラック
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。