シライ
シライ シグナルスリング
点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8~9
タイプ
IIIE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)
25
許容荷重(t)
チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下
エコマーク認定
認定
JIS規格
適合品
最大使用荷重(t)
0.8
破断荷重(kN)
50以上
スリング幅(mm)
25
アイの長さ(mm)
250
縫製部の長さ(mm)
200
強度保持率(%)
幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号
22 105 003
内容量
1本
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21048705
SEⅢE 25×1.5
JIS B 8818適合品
1.5
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21048714
SEⅢE 25×6.0
JIS B 8818規格品
6
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください