曜日別特売

長袖白衣

長袖白衣 - クロダルマ

工場内での作業効率をアップするファン付き長袖白衣。制電糸や作業向上目的で9分袖丈に、内部は体毛落下及び異物混入防止メッシュや袖部の空気漏れ防止など要所に工夫がほどこなれています。

ホワイト混率(%)ポリエステル100(ツイル)(裏シレー加工)内容量1枚
注意
※ファンは別売りです。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21050078258821SS11246.53963
オープン
取扱い終了
21050087258821S11648.54165
オープン
取扱い終了
21050096258821M12050.54367
オープン
取扱い終了
21050105258821L124544973
オープン
取扱い終了
21050114258821LL128565175
オープン
取扱い終了
210501302588213L134585177
オープン
取扱い終了
210501392588214L140605179
オープン
取扱い終了
210501482588215L148625179
オープン
取扱い終了
210501572588216L156645179
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする