クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
ファン付き作業服のインナーとして最適なジャガードメッシュ。通気性、吸汗速乾性、ストレッチ性、肌さら感、UVカットなど優れた性能を備えています。
混率(%)
ジャガードメッシュ:ポリエステル65、ポリプロピレン31、ポリウレタン4・袖:ナイロン80、ポリウレタン20(トリコット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21053420
47128
ブラック
M
88~96
165~175
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053429
47128
ブラック
L
96~104
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053438
47128
ブラック
LL
104~112
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053447
47128
ブラック
3L
112~120
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053456
47128
ブラック
4L
120~128
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053465
47128
メイサイブラック
M
88~96
165~175
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053474
47128
メイサイブラック
L
96~104
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053490
47128
メイサイブラック
LL
104~112
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053499
47128
メイサイブラック
3L
112~120
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
21053508
47128
メイサイブラック
4L
120~128
175~185
¥
4,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください