曜日別特売

TypeCケーブル

TypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPANTypeCケーブル - FUNMAXJAPAN

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ

付属品保証書/収納用ベルトケーブル長(m)1対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力3A(MAX)インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)480ポートの種類USB-A to USB-C内容量1個
注意
※本製品はPower Deliveryには対応しておりません。
※USB-C電源アダプタには対応しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21059765CC-CB06-CB墨 sumi
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059774CC-CB06-LB白藍 shiraai
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059790CC-CB06-LC薄桜 usuzakura
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059799CC-CB06-LG白群 byakugun
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059808CC-CB06-LO洗柿 araigaki
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059817CC-CB06-LP白藤 shirafuji
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059826CC-CB06-LY支子 kuchinashi
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21059835CC-CB06-WH白(shiro)
1,528
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする