曜日別特売

CtoCケーブル

CtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPANCtoCケーブル - FUNMAXJAPAN

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ

付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力20V/3A(60w Max)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-C to USB-C適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※USB-A 充電器では使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21059887CC-CB08-LB白藍 shiraai
1,619
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
21059896CC-CB08-LC薄桜 usuzakura
1,619
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
21059905CC-CB08-LP白藤 shirafuji
1,619
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
21059914CC-CB08-WH白(shiro)
1,619
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする