曜日別特売

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500 - SIEMENSPLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500 - SIEMENS

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。

シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~60
併用可能製品
SIMATIC S7-1500
プログラミングインターフェイス
Profinet
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
入力方式
アナログ入力
デジタル入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6ES7511-1AK02-0AB0 21061786210617866ES7511-1AK02-0AB035×129×147405---
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
6ES7511-1CK01-0AB0 21061795210617956ES7511-1CK01-0AB085×129×1471050アナログ、デジタル516
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする