仕様【オフィスソフト】なし電源HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1740外部出力【外部ディスプレイ】HDMI(v1.4b)インターフェースJIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(ロングライフ))メモリー8GBディスプレイ15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト使用CPUインテル Core i3-1115G4 プロセッサー(2コア、6MBキャッシュ、 最大4.10 GHz)キーストローク(mm)1.5-1.7スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイクOSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)最大4.1WebカメラHP TrueVision HD Camera(約92万画素)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)19.9×358×242 (最薄部、突起部含まず)キーピッチ(mm)18.7×18.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート×2SSD256GB光学ドライブなし有線LANRealtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)無線LANRealtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.0 Combo内容量1台