曜日別特売

充電式コードレスツインモップ

充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita充電式コードレスツインモップ - Vita

1分間に約80回転する2つのモップがくるくるお掃除!
力いらずで楽々!
回転する電動モップが汚れを拭き取ります。
全長134cmで、手の届かない高い場所や窓ふき、畳や床など家中どこでもこれ一本でお掃除ができます。
モップは洗って繰り返し使えます。

用途モップ、清掃付属品ACアダプター材質本体:ABS樹脂、本体:金属(鋼)、専用モップ:マイクロファイバーハンドル径(Φmm)25寸法(Φmm)モップ:170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×340×1350ハンドル長さ(mm)1285繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21069608TAN-917替えモップ4枚セット
4,980
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21069617TAN-917A替えモップ8枚セット
5,980
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする