曜日別特売

洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付

洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa
(1件のレビュー)

ビユーテー製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。
・社外品は品質に不安がある…
・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…
・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?
こんなお悩みを解決します。
■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。
純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。
洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。
■洗車機の無料メンテナンスサービスについて
Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。
各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。
※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。
※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法
お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。

用途洗車機用溶剤対応洗車機メーカービユーテー
注意
※メーカー推奨期間適合品(製造1年以内)
※他社商品との混合はお控え下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応製品
種別
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21076425J2021箱(10L×1本)FK-2洗車機用 コーティング剤10L×1個
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076364J2061箱(10L×1本)JW(ジャストワックス)洗車機用 仕上げワックス10L×1個
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076337J2131箱(10L×1本)パワーシャンプー洗車機用 洗剤10L×1個
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076380J2281箱(18L×1本)スマートワックス洗車機用 仕上げワックス18L×1個
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076407J2721箱(10L×1本)スーパーファインコート洗車機用 撥水剤10L×1個
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076355J2751箱(10L×1本)プリズムコート洗車機用 ガラス系コート剤10L×1個
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076450J2851箱(10L×1本)プリズムコート洗車機用 ガラス系コート剤10L×1個
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076434J2861箱(10L×1本)FK-2HYPER洗車機用 撥水剤10L×1個
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076416J2871箱(10L×1本)FK-2ステロ洗車機用 シャンプー剤10L×1個
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076398J4021箱(20L×1本)FC-4洗車機用 コーティング剤20L×1個
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076328J4261箱(10L×1本)FB(ファイナルベース)洗車機用 洗剤10L×1個
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076477J7231箱(4L×4本)ララフォーム、フォーミングシャンプー洗車機用 泡洗浄剤4L×4個
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076468J7291箱(10L×1本)ファインフォームライト洗車機用 泡洗浄剤10L×1個
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076459J7321箱(10L×1本)アライガーコート洗車機用 ガラス系コート剤10L×1個
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076346J9381箱(10L×1本)FK-2グロス洗車機用 仕上げワックス10L×1個
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21076389J9711箱(10L×1本)ファインフォームX洗車機用 泡洗浄剤10L×1個
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

洗車機メンテナンスサービス 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 洗車機に使います
卸売・小売業

純正品とほぼ同じです。メンテナンスに訪問してくれるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする