曜日別特売

TWIN POWER ツインパワー

TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)

金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みへ。
誕生以来、歴史を積み重ねてきたツインパワー。
今作は、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。
HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。
さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻きごこちを生み出し、長期にわたって滑らかなリーリングを可能にする。
それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。
あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、あらたな歴史をスタートさせる。

用途汎用タイプスピニングリール長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)ベアリングベアリング数 BB/ローラー:9/1ハンドル長さ(mm)55ギヤ比5.3自重(g)215最大ドラグ(kg)9糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150/フロロ:3-130/PE:1.5-270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075095C3000
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする