Sephia BB セフィアBB

Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)

エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピッドファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、CI4+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。
セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。

用途エギングタイプスピニングリールベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1最大ドラグ(kg)9糸巻き量(号-m)PE:0.8-150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075138C3000SDH最大巻上:78(ハンドル1回転)455.3235
21,400
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21075147C3000SHG最大巻上:89(ハンドル1回転)556225
19,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする