MIRAVEL ミラベル

MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)

世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ、「ミラベル」。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。
ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。
また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。
自重・巻の質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。
キャスト、リーリング、ロッドワーク、さまざまなシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。

用途汎用タイプスピニングリールベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075165C2000SHG最大巻上:79(ハンドル1回転)4561803
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
210751742500最大巻上:73(ハンドル1回転)5552059
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
210751994000最大巻上:75(ハンドル1回転)554.724511
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
210752084000XG最大巻上:99(ハンドル1回転)556.224511
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21075217C5000XG最大巻上:105(ハンドル1回転)556.227011
18,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
210751561000最大巻上:66(ハンドル1回転)4551753
15,000
取扱い終了
返品不可
21075190C3000HG最大巻上:91(ハンドル1回転)556.22059
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする