カルチュア・コンビニエンス・クラブ
手提紙袋
無地の紙袋は様々なシーンで活用できるため汎用性が高く、抜群の収容力で本・雑誌以外の商品にも対応できます。豊富なサイズバリエーションをご用意しております。
柄
無地
内容量
1セット(200枚)
全11種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
220
260
320
380
450
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075436
1330049
片艶 クラフト100g
320
白
T-6
A203
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075515
1330057
未晒 クラフト120g
380
茶
T-12
A215
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075418
1330047
片艶 クラフト80g
220
白
T-3
A201
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075427
1330048
片艶 クラフト80g
260
白
T-X
A202
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075445
1330050
片艶 クラフト100g
320
白
T-8
A204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075454
1330051
片艶 クラフト120g
380
白
T-12
A205
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075470
1330052
片艶 クラフト120g
450
白
T-15
A206
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075479
1330053
未晒 クラフト80g
220
茶
T-3
A211
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075488
1330054
未晒 クラフト80g
260
茶
T-X
A212
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075497
1330055
未晒 クラフト100g
320
茶
T-6
A213
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075506
1330056
未晒 クラフト100g
320
茶
T-8
A214
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100