カルチュア・コンビニエンス・クラブ
角底袋
マチ巾があって、本や雑貨販売に最適です。
柄
無地
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
サイズ
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075524
1330058
晒50g
茶
小
A270A
120×220
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075540
1330059
晒50g
白
中
A270B
150×280
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075549
1330060
晒50g
白
大
A270C
180×350
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075558
1330061
未晒50g
茶
小
A271A
120×220
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075567
1330062
未晒50g
茶
中
A271B
150×280
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075576
1330063
未晒50g
茶
大
A271C
180×350
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075585
1330064
未晒50g
茶
特大
A271D
210×400
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100