曜日別特売

らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用

らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 - アース製薬

「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。
エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート
防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。
ウエットタイプ・無香性
【シート枚数】5枚
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。
(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り)
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる

用途
※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください)
両面どちらでもお使いいただけます。
使用方法
●ワイパーは、別売りの「らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー」にセットされている専用のものをご使用ください。
【防カビシートの取り付け方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
●1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚目をご使用ください。)
●両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤容量5枚シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61液性中性香り無香性アズワン品番65-2349-30商品タイプ替え内容量1箱(5枚)
注意
【使用上の注意】
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※用途以外には使用しない。
※吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー)が開かないタイプのエアコンには使用できない。
※エアコンフィン、送風ファン、室外機、エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター部)には使用しない。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方は、炊事用手袋を使う。
※シートに触れた手で目や顔をこすらない。目に入った場合は、すぐに水で洗い流す。
※シートは乾燥すると防カビ効果がなくなるので、一度袋から出したらすぐに使用する。
※シートを袋から出した状態で長時間置いたままにしない。置いた場所が変色する恐れがある。
※エアコンのフラップ(上下風向ルーバー、風向板)を動かす際にはゆっくりと動かす。勢い良く動かすと折れる恐れがある。
※使用する際、力を入れすぎない。風向ルーバー(風向板)が外れたり、送風ファン、およびワイパーが破損する恐れがある。
※ワイパーのヘッド部が入らないすき間には無理に押し込まない。シートが外れたり、ワイパーが破損する恐れがある。
※シートが外れる場合は輪ゴムなどでしっかり固定する。
※シートは水に溶けないので、トイレに流さない。
※ワイパーヘッドが汚れた時は水洗いして、よく乾燥させる。
※子供の手の届く所や、火気の近く、直接日光の当たる所、および高温になる所に置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078464-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする