すきまブラシ

すきまブラシ - SK11すきまブラシ - SK11すきまブラシ - SK11

すきま部分や奥まった部分の掃除に最適です。
ブラシ部分が細長いので、隙間や奥まった部分の清掃に適しています。
広い面の清掃にも効率よく使えます。

用途汚れ落としや清掃に使用。材質(線材)豚毛内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21086399110mm(ブラシ部)約11
オープン
739
813(税込)
当日出荷
21086408220mm(ブラシ部)約22
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
21086417330mm(ブラシ部)約33
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする