曜日別特売

豚毛コンデンサーブラシ

豚毛コンデンサーブラシ - SK11豚毛コンデンサーブラシ - SK11豚毛コンデンサーブラシ - SK11豚毛コンデンサーブラシ - SK11豚毛コンデンサーブラシ - SK11豚毛コンデンサーブラシ - SK11
(1件のレビュー)

パイプの内側の清掃に最適です。
研磨対象物を傷つけにくいです。

用途パイプの内側の清掃。材質(線材)豚毛内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。
※作業中は、手袋や安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
※使用後は、汚れなどを取り除き、幼児の手の届かないところに保管して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21086557NO.96 20MM(ブラシ部分)20
オープン
269
296(税込)
当日出荷
21086566NO.97 30MM(ブラシ部分)30
オープン
339
373(税込)
当日出荷
21086575NO.98 50MM(ブラシ部分)50
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 様々な清掃

色々な場面で使い勝手が非常にいい。ただ使い込むと先毛がばらけてくるので根元に針金を巻いて補強して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする