液体研磨剤 鏡・ガラス用

液体研磨剤 鏡・ガラス用 - SK11液体研磨剤 鏡・ガラス用 - SK11液体研磨剤 鏡・ガラス用 - SK11
(1件のレビュー)

酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。
鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。
ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。
研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。

用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材内容量1個(50mL)
注意
※使用用途以外では使用しないでください。また、使用前には、使用上の注意を必ず確認してからご使用ください。
※本製品は、あくまでも小さな傷を目立たなくさせる効果を持ちます。すべての小傷に効果を発揮するわけではありません。また、高額なガラスや光学レンズ・硬質ガラスなどの特殊なものにはご使用頂けません。
※新品および、新品同様のもの、光沢のあるもの、キズが入ると困るものには使用しないでください。また、表面を特殊加工した素材には使用しないでください。
※対象物の状態や使用方法などによっては、対象物にキズが入ることがありますので、使用前には必ず支障のない部分で試してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21086627SEK-6
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21086627
2024-03-13
用途: 自動車のドアミラーレンズに使用
その他業種

鏡のウロコ取りを大まか施工した後の仕上げと、レンズの撥水前の下地処理に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする