千吉
けずるくん鉄工用 荒仕上兼用
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
荒目と仕上目の兼用タイプです。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
タイプ
鉄工用
色(グリップ)
赤
内容量
1個
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21086907
ヒラ
平
荒目・仕上目
215
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください