千吉
ソフトグリップ両刃ヤスリ
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。
両刃タイプのヤスリです。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
形状
両刃
タイプ
鉄工用
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ等
色(グリップ)
赤
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヤスリ部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21086916
75MM
75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21086925
100MM
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください