ソフトグリップダイヤモンド両刃

ソフトグリップダイヤモンド両刃 - 千吉ソフトグリップダイヤモンド両刃 - 千吉ソフトグリップダイヤモンド両刃 - 千吉ソフトグリップダイヤモンド両刃 - 千吉

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。
チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。

用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。形状両刃色(グリップ)内容量1本
注意
※石材、石、コンクリート等には使用しないでください。
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※ヤスリに無理な力や衝撃を加えないでください。
※目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
※ヤスリ面に残った研磨粉がサビて表面が茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108693475MM75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21086950100MM10
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする