SK11
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。
木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。
ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途
木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質
ヤスリ部:SKS-8
内容量
1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。ヤスリ本体部分にワレ・カケ・ヒビなどの異常がないかを確認してから使用してください。作業時には、手袋などの保護具を着用してください。
※ヤスリは、グリップ部を持ち、手元側から押す方向に使用します。逆方向に使用すると、ヤスリ目を傷め、製品寿命が短くなります。ヤスリをハンマー代わりに使用したり、テコのように使うことはしないでください。ヤスリの破損につながり、非常に危険です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
ヤスリ部形状
ヤスリ目
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21086959
200mmエツキ
木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属
平
鬼目
(ヤスリ部)約200
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21086968
200mmエツキ
木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属
半丸
鬼目
(ヤスリ部)約200
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21086977
200mmエツキ
木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属
丸
鬼目
(ヤスリ部)約200
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください