Y-SK11
鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。
鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
タイプ
鉄工用
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
目の粗さ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087038
200MM
平
中目
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21087047
250MM
平
中目
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21087056
200MM
半丸
中目
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21087065
250MM
半丸
中目
250
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21087074
200MM
平
細目
200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21087108
200MM
半丸
細目
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください