Y-SK11
細工用ヤスリ 中目・丸
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。
鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
形状
丸
タイプ
鉄工用
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087117
200MM
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください