丸鋸用切断砥石 MULTI

丸鋸用切断砥石 MULTI - SK11丸鋸用切断砥石 MULTI - SK11丸鋸用切断砥石 MULTI - SK11

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。
電気丸鋸用切断砥石です。
オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。
補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。

用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500内容量1個
注意
※保護メガネ・安全保護具を着用して正しく安全に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21087266147MM
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする