SK11
ツヤ出しアフロ君
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。
天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。
平面磨きに最適なドラム形状です。
用途
インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様
ドラム型
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
材質(本体)
綿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087336
50mmドラムコットン Jr
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
21087345
65mmドラムコットン
65
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください