SK11
ツヤ出しアフロ君
(1件のレビュー)
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。
多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途
インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様
ボール型
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
材質(本体)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087354
100mmボールフショク Jr
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21087370
125mmボールフショク
125
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください