蒼 パーチクルボード用

蒼 パーチクルボード用 - SK11蒼 パーチクルボード用 - SK11

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。
高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。
歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。
薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。
直進性が高く軽い挽きを実現しました。

用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用内容量1枚
注意
※ディスクグラインダーでの使用はおやめ下さい。
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。使用条件を超えるご使用はおやめ下さい。
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。作業前に必ず試運転をして下さい。試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。また、刃にブレや異常がないか確認して下さい。異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。
※可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。作業に適した服装をして下さい。袖口の開いたもの、ネクタイなどは巻き込む恐れがあり、大変危険です。必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。また、作業環境により、防塵マスクを着用して下さい。周囲の安全を確保できる広い場所で作業して下さい。また、切断箇所のはっきり見える明るさの作業場で作業して下さい。
※回転中の刃には、手を絶対近づけないで下さい。また周囲の人に刃を向けないで下さい。本体の安全カバーは絶対にはずさないで下さい。切断直後、刃先や材料は高温となり、危険です。絶対に素手で触れないで下さい。使用中は丸鋸刃に無理なヒネリ、衝撃を与えないで下さい。材料は、バイス・クランプ等でしっかりと固定して下さい。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※お子様の手が届いたり、容易に持ち出せる所・湿気のある場所、湿度の急変する所・直射日光の当たる所には保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21087440125x18P
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする