曜日別特売

六角軸エンドワイヤーブラシ

六角軸エンドワイヤーブラシ - SK11六角軸エンドワイヤーブラシ - SK11六角軸エンドワイヤーブラシ - SK11

鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。
パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。
変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。

用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材内容量1本
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108822815MM
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする