曜日別特売

六角軸軸付砥石 石材・木工用

六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。
木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など内容量1個
注意
※回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。
※切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。
※ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21089330NO.P-HEX19×38
オープン
709
780(税込)
当日出荷
21089339NO.Q-HEX19×38
オープン
709
780(税込)
当日出荷
21089348NO.R-HEX16×32
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする