SK11
軸付ゴム砥石 #180
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。
サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途
金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
材質
酸化アルミニウム・合成ゴム
軸径(Φmm)
3
長さ(mm)
20
幅(mm)
(砥石部分)8
粒度
WA180
適合材
金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21089497
G-12(B) 8X20
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください