SK11
オフセット砥石ステン専用46
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。
鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。
研削力が高く、ヤケが少ないです。
従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途
ステンレス鋼の研削。
適合
ディスクグラインダー専用
材質
結合剤:BF
粒度
46
厚さ(mm)
6
砥材
46L
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1個
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21089680
100X6X15MM
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください