曜日別特売

ミニカップブラシ

ミニカップブラシ - SK11ミニカップブラシ - SK11ミニカップブラシ - SK11ミニカップブラシ - SK11ミニカップブラシ - SK11ミニカップブラシ - SK11

小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。
小型でパワフル、高所での作業に便利です。
使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。

用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー線径(mm)0.27内容量1個
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108984750MM500.2712000
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
2108985615MM150.2712000
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする